Istisna stezna čahura, DIN 6341, 386 E, Stezni ⌀: 28mm

Artikl br.: 329755 28
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 6341
Tip 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Ukupna duljina L 115 mm
Tapezni lim G Tr32×1,5 mm
Kut α 20 stupanj
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 329755 28
EAN / GTIN 4062406104924
Broj proizvođača 329755 28
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni ⌀ stezanja prilikom narudžbe.
Trapezni navoj

Standard:

DIN 6341

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!