Držač za tokarenje lijevi, PSC, ⌀ drške / veličina pločice − A mjera: 40/15-110mm

Artikl br.: 320406 40/15-110
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice − A mjera (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
veličina pločice 15
Prihvat PSC
Primjena lijevi
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 110 mm
Korisna duljina LN 90 mm
Minimalni ⌀ predbušenja D1 min 40 mm
Razmak vrhova osovina f 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Zamjenski dio P05
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 320406 40/15-110
EAN / GTIN 2050001715159
Broj proizvođača PS4.PDF.LQB.110

Opis

Napomena:

Odgovarajuća HP mlaznica br. 320001 naručuje se zasebno! Rezervni dijelovi br. 320610320626 mogu se naći na popisu rezervnih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.