Redukcijska čahura s prorezom 40/14 mm

Artikl br.: 319428 40/14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 40 mm
Stezni ⌀ d2 14 mm
⌀ d4 45 mm
l1 79 mm
l2 10 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319428 40/14
EAN / GTIN 4045197782069

Opis

Izvedba:

Prikladno za držač VDI, oblik E2 (br. 319275319405).
Izvedba s prorezima − moguće usmjerenje alata putem vijka za fiksiranje, pričvršćenje držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.
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
    drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu