Redukcijska čahura s prorezom, drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2: 32/16mm

Artikl br.: 319428 32/16
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
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d1 / stezanje ⌀ d2 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d1 32 mm
Stezni ⌀ d2 16 mm
⌀ d4 37 mm
l1 69 mm
l2 10 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319428 32/16
EAN / GTIN 4045197781994
Broj proizvođača 319428 32/16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prikladno za držač VDI, oblik E2 (br. 319275319405).
Izvedba s prorezima − moguće usmjerenje alata putem vijka za fiksiranje, pričvršćenje držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.