{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ drške d1 | 32 mm | |
| Stezni ⌀ d2 | 14 mm | |
| ⌀ d4 | 37 mm | |
| l1 | 69 mm | |
| l2 | 10 mm | |
| Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
| Broj artikla | 319428 32/14 | |
| EAN / GTIN | 4045197781987 | |
| Broj proizvođača | 319428 32/14 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |