{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
Duljina D (L) | 61 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Visina H | 47,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314700 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034492 | |
Broj proizvođača | 107602 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Garnitura mekanih čeljusti, 4-dijelna 160 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
|
|
Širina B | 18 | 20 |
za tip glave | 160 | 160 |
Visina H | 47,5 | 53 |
Duljina D (L) | 61 | 70 |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |