{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 125 mm | |
Duljina D (L) | 52 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Visina H | 41,5 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314700 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034478 | |
Broj proizvođača | 107600 |