ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Garnitura kaljenih vanjskih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 125

Artikl br.: 312990 125

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip glave Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 125 mm
duljina D (L) 51 mm
Širina B 20 mm
Visina H 40 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 312990 125
EAN / GTIN 5907412201344
Broj proizvođača 398535120300
Proizvođač/odgovorna osoba Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com