{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip glave | 200 mm | |
| duljina D (L) | 85 mm | |
| Širina B | 25 mm | |
| Visina H | 54 mm | |
| odgovaraju kodu boja | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust | |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
| Broj artikla | 312990 200 | |
| Broj proizvođača | 398535140700 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | BISON-CHUCKS S.A., ul. Myśliwska 13, 15-569 BIAŁYSTOK, Polska |