{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip glave | 80 mm | |
| duljina D (L) | 32 mm | |
| Širina B | 11 mm | |
| Visina H | 28 mm | |
| odgovaraju kodu boja | HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust | |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
| Broj artikla | 312990 80 | |
| EAN / GTIN | 5907412201368 | |
| Broj proizvođača | 398535100000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |