Brtveni prsten HP za ER stezne matice CENTRO P, DI16, stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm): 7mm

Artikl br.: 309666 7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stezni ⌀ (s povećanjem od 1 mm) (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni ⌀ 7 mm
za tip DI16
Vanjski ⌀ D 12,6 mm
Visina L 2 mm
Vrsta proizvoda Pribor glave za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309666 7
EAN / GTIN 2050001705006
Broj proizvođača 24303010700
Proizvođač/odgovorna osoba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Brtveni prsteni do 80 bara.
0,5 mm premošćivanje steznog ⌀ (+ 0,4 / − 0,1).
Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
  • Brtveni prsteni 0,5 mm, veće dimenzije na upit.
  • Brtveni prsteni DI40 na upit.

Nije kompatibilno s drugim sustavima brtvenih prstena!

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve