{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ trna d1 | 16 mm | |
| ⌀ stezanja D1 | 16 mm | |
| Prihvat | SK 40 kratko | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
| Oblik | ADB | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
| Duljina glodaćeg trna L3 s priteznim prstenom | 17 mm | |
| Duljina klina glodalice L4 | 27 mm | |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 16 | |
| Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 16 | |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 16 | |
| Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
| Broj artikla | 300835 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197285096 | |
| Broj proizvođača | 300835 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |