Stezna glava za ER čahure, mini / tanka oblik ADB, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 11

Artikl br.: 300649 11
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 11 mm
⌀ stezanja D1 1-7 mm
Prihvat SK 40 A = 70
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Stezni raspon 0,5 mm - 7 mm
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
Korisna duljina LN 44 mm
Odgovarajući stezni ključ br. 309740 11
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300649 11
EAN / GTIN 4045197944481
Broj proizvođača 300649 11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fino izbalansirana stezna matica za HSC. ER11 s centralnim provrtom. Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Standardno s Balluffchip rupom.

Upotreba:

Za stezanje alata cilindričnom drškom prema DIN 6499.

Opseg isporuke:

Uključuje High-Speed ER mini matica br. 309650.

Dodatni pribor:

ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309740.
Povlačni vijak br. 308600308806. ključ za povlačni vijak br. 308820; 308830.