Stezni vijak za mikroprihvate, veličina navoja: M6

Artikl br.: 300416 M6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina navoja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za držač za unutarnje tokarenje stezni ⌀ D1 6 mm
veličina navoja M6
Vrsta proizvoda Stezni vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 300416 M6
EAN / GTIN 4045197727336
Broj proizvođača 300416 M6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Stezni vijak za GARANT mikroprihvate.

Odgovara:

Br. 300415.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak br. 300416
Za prihvat Weldon.