Unutarnji tokarski nož desni slično DIN 4953, HSS E, ⌀ drške: 8mm

Artikl br.: 296300 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 8 mm
Rezni materijal HSS E
Ukupna duljina 140 mm
za provrte od ⌀ 18 mm
Vrsta proizvoda Tokarsko dlijeto

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 296300 8
EAN / GTIN 4045197189035
Broj proizvođača 296300 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sve dimenzije varene.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv, srednje brzine rezanja.
HSS/E − Na svim tokarilicama u pojedinačnoj i serijskoj proizvodnji. Ova tokarska dlijeta imaju veliku snagu rezanja i neosjetljiva su na lom, pa i kod velikih dubina rezanja, prekinutog reza ili kod materijala velike vlačne čvrstoće.