Set alata za utiskivanje natpisa, lijevi, veličina drške: 8-16mm

Artikl br.: 291925 8-16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Promjer vani 30
Vrsta proizvoda stroj za udarno utiskivanje
Znakovi 0 – 9; A – Z
Izvedba lijevo
Ograničenje dubine udarca Da

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Broj proizvođača 31002915
Proizvođač/odgovorna osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Izmjenjivi segmenti br. 291950291952 i garniture znakova br. 291940291942.

Opseg isporuke:

Alat za izradu napisa veličine drške 8, adapter za dršku za veličine drške 10, 12 i 16, početni i završni segment.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova / moguće je naručiti artikl br. 291990 Kutija,

Pažnja:

Obratiti pozornost na odgovarajuću kombinaciju alata i segmenata.

Napomena:

Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.
Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.
Sastavni dijelovi asortimana i daljnje izvedbe na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi