Segment znakova visina natpisa 3 mm, Znakovi: A

Artikl br.: 291952 A
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Znakovi Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Znakovi A
Visina natpisa 3 mm
Svitak ⌀ 30 mm
Vrsta proizvoda Segment znakova

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 291952 A
EAN / GTIN 4030741482892
Broj proizvođača 85000346
Proizvođač/odgovorna osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Izvedba:

Amortizacijski sustav s izmjenjivim segmentima. Fleksibilan i s adapterskom drškom.

Prednost:

Moguć natpis do vijenca.

Odgovara:

Set alata za utiskivanje natpisa br. 291920 i 291925.

Preporuka:

Kao mogućnost za sigurnu pohranu izmjenjivih segmenata / garnitura znakova / moguće je naručiti artikl br. 291990 Kutija,

Pažnja:

Voditi računa od dodjeli alata i segmenata.

Napomena:

Maksimalan broj komada koji se montiraju ovisi o širini znaka.
Rola s natpisima ⌀ 30 mm: Moguće opremanje s minimalno 17 segmenata.
Rola s natpisima ⌀ 50 mm: Moguće opremanje s minimalno 29 segmenata.