Držač za izradu profila za 6-kutne nastavke ⌀ DS 25 mm 9 mm

Artikl br.: 290342 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 25 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za šesterokute 9 mm - 11 mm
Korisna duljina L1 30 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 8 mm
Udaljenost vrha od osi 4,5 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 8,5 mm
Vijak 290399 1
Duljina drške Ls 90 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290342 9
EAN / GTIN 4045197965608

Opis

Napomena:

  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
  • Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 − 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci