{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za profil nazubljenog kotačića | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 25 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 6 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 8 mm | |
Radno područje | 10 mm - 300 mm | |
HM kutija, pokrovna pločica, vijak | 299920 7 | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290231 16X | |
EAN / GTIN | 4030741941566 | |
Broj proizvođača | 31000009 |