Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje ubodno tokarenje desna 11/1,0 mm

Artikl br.: 270090 11/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,14 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 11 mm
Vrsta HB720
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
Širina utora w 1 mm
Debljina ploče T 4 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 6,7 mm
maksimalna dubina reza tmaks 2,3 mm
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr
Serija Mini
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270090 11/1,0
EAN / GTIN 4045197560230

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
80
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
80
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu