{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 11T304 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7310 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AM | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 350 m/min - 600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260462 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669742 | |
Broj proizvođača | 260462 HB7310 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Vrsta: HB7310
na zahtjev
Na zalihi
7.072 dijelovi na zalihi
17,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.437 dijelovi na zalihi
15,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 2 | 2 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Rezni materijal | HM | HM |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Glavna primjena | N | N |
Tolerancija | G | G |