DCGT 04T002 HB7125-1

Artikl br.: 260350 HB7125-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,36 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 04T002
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7125-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VF
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260350 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406066543

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata