• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNMG 150604 HU7305-1

Número de artículo: 250760 HU7305-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,94 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,29 € / Unidad
a petición
En stock
344 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0,4 mm
Clase HU7305-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 400 m/min - 700 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250760 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749811

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra