Držač za unutarnje tokarenje od čelika 20/11 mm

Artikl br.: 250627 20/11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 20 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A20Q PDUNR/L11
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1104..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 25 mm
Udaljenost vrha od osi 16 mm
Stezna visina L2 19 mm
Ukupna duljina L 180 mm
Koljenasta poluga 259015 10
Vijak koljenaste poluge 259018 12
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250627 20/11
EAN / GTIN 4045197650627

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci