CNMG 120404 HB7210-1

Artikl br.: 250156 HB7210-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7210-1
Rezni materijal HM
Prevlaka TiCN
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica GM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posmak f 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250156 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058883

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu