{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250156 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058883 |