• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Izmjenjiva rezna pločica za izradu zaobljenja 12°HSS/Co5, H7, radijus: R2,5mm

Artikl br.: 240030 R2,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

radijus (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240030 R2,5
EAN / GTIN 2050001099402
Broj proizvođača 242520-R

Opis

Izvedba:

Brušena sa svih strana i s po četiri jednaka radijusa. Brušena stražnja površina s lomačem odvojenih čestica, za najbolje uvjete rezanja na ukupnom području radijusa.
Kut nagiba od 12° prikladan za univerzalnu primjenu.

Upotreba:

Za tokarenje konveksnih radijusa na vanjskim promjerima ili u provrtima.

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost