• Posljednja prilika! Dostupno je samo nekoliko artikala i uskoro ih više neće biti u našem asortimanu.

Glava za razvrtanje VHM HPC H7 INOX prolazna rupa, TiAlN, nazivni ⌀ D: 26mm

Artikl br.: 239730 26
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
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija bušenja: H7
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
nazivni ⌀ D 26 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tolerancija bušenja H7
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje da
Polustandardno da
Veličina prihvata 20 mm
Duljina rezne oštrice l 1 14 mm
Duljina glave l 26 mm
Broj oštrica Z 8
odgovarajući prihvat GARANT TopCut
Širina ključa 16 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,5 mm/okr
Vrsta proizvoda Rezni umetak za trljanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239730 26
EAN / GTIN 4045197700278
Broj proizvođača 239730 26
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom finalno brušeni za dosjed IT7. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.
Koncentričnost sustava ≤ 5 µm (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.
S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

Upotreba:

Za prolazne rupe.
Za HPC-/HSC razvrtanje.

Napomena:

Ukupna iskoristiva duljina = L1 (prihvat br. 239740 / 239745) + I (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).
Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.
Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve