KOMET® MicroKom® BluFlex® 2 garnitura finih vretena, ⌀ područja obrade: 6-125mm

Artikl br.: 238398 6-125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja obrade (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja obrade 6 mm - 125 mm
Vrsta proizvoda Alat za istokarivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 238398 6-125
EAN / GTIN 4047109019041
Broj proizvođača M04 30210
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Područje linearnosti: −0,2 do +4,4 mm (-0,0079 do 0,1732 cola) u ⌀.
  • µ-precizna rezolucija zaslona: 0,001 mm u ⌀.
  • S pomoću ključa s unutarnjim šesterokutom glava za fino istokarivanje može se radijalno podesiti i stegnuti.
  • Moderan zaslon OLED jakog kontrasta neposredno na glavi za fino istokarivanje.
  • Prikaz zaslona moguće je okrenuti za 180°.
  • Jednostavno upravljanje neposredno na zaslonu osjetljivom na dodir.
  • Dodatno Bluetooth® Low Energy sučelje za jednostavan prikaz na uobičajenom pametnom telefonu od operativnog sustava Android™ tj. IOS 7.
  • Veći broj okretaja s pomoću integrirane djelomične kompenzacije necentriranosti.
  • Izrazito osjetljiv sustav podešavanja omogućuje precizne postavke.
  • Mjerni sustav s apsolutnim putem – pri svakom postupku uključivanja prikazuje se apsolutan i relativan položaj kliznika.
  • Univerzalno sučelje ABS®.
  • Jednostavno promjenjiva baterija.
  • 1:1 poveziv s mogućnostima varijacija prijašnjeg sustava.

Opseg isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 238392
po 1 držač pločica: KOMET br. 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET br. 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 most: KOMET br. 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 ozubljeno tijelo: KOMET br. 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 ključ s unutarnjim 6-kutom: KOMET br. 62862 09300
po 1 držač za unutarnje tokarenje: KOMET br. 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET br. 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET br. 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET br. 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET br. 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
po 4 izmjenjive rezne pločice: TOGX06T102EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 – KOMET br. 62601 70409
2 izmjenjive rezne pločice: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 – KOMET br. 62600 00102
5 cilindrična vijka: KOMET br. 62950 00000 – M5×16 mm
po 1 odvijač: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4