KOMET® MicroKom® hi.flex glava za fino istokarivanje, ⌀ područja obrade: 6-125mm

Artikl br.: 238391 6-125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja obrade (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Drška: ABS
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Drška ABS
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja obrade 6 mm - 125 mm
Vrsta proizvoda Vretenasti alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Broj proizvođača M05 01000
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Točnost podešavanja 0,01mm po podjelnoj skali. Točnost podešavanja 0,002mm ⌀ preko nonija pri namještanju od do 5 mm radijalno.
  • Balansirano na poziciji 0.