KOMET KUB Centron® vrh za centriranje HSS 65

Artikl br.: 236656 65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta TiN
⌀ d2 12 mm
prikladno za glavu svrdla 65 − 81 mm
Prikladno za Čelik / aluminij
Vrsta proizvoda Rezni umetak za centrirajuće bušenje i navrtanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236656 65
EAN / GTIN 4047109092976
Broj proizvođača V95 10050.0089

Opis

Odgovara:

Centron br. 236650.