KOMET® izmjenjiva rezna pločica 46-030

Artikl br.: 236609 46-030
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,53 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 130508-03
Serija KUB Pentron®
Oznaka 46-030
Vrsta BK8430
Tip Uni
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236609 46-030
EAN / GTIN 4047109230347
Broj proizvođača W80 46030.088430

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
400
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    oznaka tip W80 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu