{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 21,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ABS | |
Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 88 mm | |
za colni ⌀ | 27/32 col | |
Duljina izboja LA | 120 mm | |
ABS® ⌀ d | 50 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 07T208 20-... | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 236603 21,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181625 | |
Broj proizvođača | U44 52150 |