KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 18,5 mm

Artikl br.: 235502 18,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 18,5
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 57 mm
Duljina izboja LA 81 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Duljina drške Ls 56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 060306 18-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 137 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235502 18,5
EAN / GTIN 4047109024663
Broj proizvođača U11 71850

Opis

Izvedba:

S kombiniranom drškom.
  • Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
  • Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

Upotreba:

  • Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
  • Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
  • Za provrte s tolerancijom ± 0,2 mm.

S okretnim pločama br. 236520236576.

Opseg isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu