KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinirana drška 16 mm

Artikl br.: 235502 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 16
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; Poprečno bušenje; Paketno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 48 mm
Duljina izboja LA 72 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Duljina drške Ls 50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOEX 050204 13-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 122 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235502 16
EAN / GTIN 4047109024366
Broj proizvođača U11 61600

Opis

Izvedba:

S kombiniranom drškom.
  • Optimalni rashladni kanali za sigurno uklanjanje odvojenih čestica.
  • Kut vrhova 174 ° za gotovo ravnu podlogu za bušenje.

Upotreba:

  • Za stacionarnu i rotirajuću primjenu.
  • Za teške uvjete bušenja (tvrdi površinski sloj, kose površine odlijevaka, prekinuti rez).
  • Za provrte s tolerancijom ± 0,2 mm.

S okretnim pločama br. 236520236576.

Opseg isporuke:

Uključuje vijak za stezanje (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu