Power Drill čvrsta bušilica s kombiniranom osovinom koja se može indeksirati, za izmjenjive rezne pločice SOGX

Artikl br.: 234000 36
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
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 2×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Power Drill
Nazivni ⌀ DC 36 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 2×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 72 mm
Duljina izboja LA 98 mm
⌀ drške Ds 40 mm
Duljina drške Ls 68 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 110509
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239700 15IP (2,8 Nm)
Vrste pločica za unutarnje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 234000 36
EAN / GTIN 4045197739995
Broj proizvođača 234000 36
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kanali za hlađenje ne oslabljuju jezgru svrdla čime se postiže veća krutost svrdla.
Tolerancija provrta: −0,1 / +0,3 mm

Opis:

Za najveće performanse i preciznost. Čak i u teškim uvjetima bušenja do 5×D.

Odgovara:

Izmjenjive pločice SOGX 110509.

Napomena:

Ostale međuveličine u dimenzijama 1/10 isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Power Drill" Prikaži sve