{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Power Drill | |
| Nazivni ⌀ DC | 34,5 mm | |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 2×D | |
| Drška | ISO 9766 | |
| Primjena bušilice | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano zaobljeno; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Korisna duljina L1 | 70 mm | |
| Duljina izboja LA | 96 mm | |
| ⌀ drške Ds | 40 mm | |
| Duljina drške Ls | 68 mm | |
| Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110509 | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
| Vrste pločica za unutarnje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Broj oštrica Z | 1 | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
| Broj artikla | 234000 34,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197739964 | |
| Broj proizvođača | 234000 34,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |