ISCAR SUMOCHAM umetak za rezanje FCP k7 29,5 mm

Artikl br.: 231790 29,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Kut vrha: 140

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SUMOCHAM
⌀ D 29,5 mm
Vrsta IC908
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Kut vrha 140 stupanj
Za veličinu tijela svrdla 29
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,4 mm/okr
Iscar – oznaka artikla FCP 295 IC908
Broj zamjena/oštrica 2
Prevlaka TiAlN
Geometrija FCP
Oznaka proizvođača FCP 295 IC908
Vrsta proizvoda Rezni umetak za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 231790 29,5
EAN / GTIN 7291075298277
Broj proizvođača 3311000

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
Čelik < 55 HRC
H
35
Čelik < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušeni umetak za rezanje za precizno pozicioniranje i sjedenje. Zakošene radijalne površine za značajno povećanje sile stezanja zbog sila rezanja koje djeluju tijekom obrade. Za produktivno bušenje s velikim posmacima.
FCP
Glavno područje primjene ISO P i ISO K, sekundarna primjena ISO M. Geometrija ravne glave s vrhom za centriranje. Povoljno za radijalni pomak i kosi izlaz materijala.

Napomena:

Podaci o rezanju vrijede za tijelo svrdla 5×D. Pilotne rupe postavljajte samo s umetcima za rezanje iste vrste – posebno s umetcima FCP i QCP-2M. Obratite pozornost na upute za primjenu tijela svrdla. Tolerancija rezanja umetaka: k7 (pozitivno toleriran promjer rezanja).
Konvencija imenovanja: [tip] [⌀ DC]-[dodatak] [materijal za rezanje]
Primjeri:
Br. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Br. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Br. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu