{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6 mm | |
Vrsta | IC908 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Kut vrha | 154 stupanj | |
Za veličinu tijela svrdla | 6 | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Posmak f u Inconel®-u | 0,06 mm/okr | |
Iscar – oznaka artikla | ICM 060 IC908 | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Geometrija | ICM | |
Oznaka proizvođača | ICM 060 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |
Broj artikla | 231750 6 | |
EAN / GTIN | 7291075245820 | |
Broj proizvođača | 5566709 |