{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELISLOT | |
⌀ reza DC | 200 mm | |
učinkovit broj oštrica Zeff | 8 | |
Broj izmjenjivih okretnih pločica | 16 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
maksimalna dubina reza ap maks | 53 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
Širina proreza ap | 20 mm | |
Oznaka proizvođača | FDN D200-20-40-XN13 | |
Vrsta proizvoda | Pločasta glodala |
Broj artikla | 227712 200/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311266 | |
Broj proizvođača | 3106540 |