LPGT 010210 ER-GM INOX

Artikl br.: 221947 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LPGT 010210 ER-GM
Tip INOX
Kutni radijus 1 mm
Vrsta PR1535
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,2 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221947 INOX
EAN / GTIN 4960664778966
Broj proizvođača TLC04450

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva glodača pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata