X.LT..ER-D41 06 mm

Artikl br.: 221927 06
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XPLT060308-ER-D41
Veličina izmjenjive rezne pločice 06
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta SC6525
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,37 mm
Posmak fz po zubu 0,2 mm - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221927 06
EAN / GTIN 2050002058613
Broj proizvođača 5655265

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
340
Čelik < 750 N/mm²
P
260
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
155
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata