Glodača glava za skošenja 45° 10

Artikl br.: 216550 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
  • Kut ukošenja naprijed: 90
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Weldon drška
Kut ukošenja naprijed 90 stupanj
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 2
⌀ D 10,4 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 32,5 mm
Duljina izboja L1 42 mm
Ukupna duljina Lukupno 100 mm
⌀ drške Ds h6 25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice 260986 HB725-1
Vijak za izmjenjivu pločicu 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216550 10
EAN / GTIN 4045197685520

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu