{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Softcut® | |
| ⌀ reza DC | 16 mm | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Oblik drške | Weldon drška | |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Glodanje uglova | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Strategija rezanja | MTC | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| Duljina izboja L1 | 20 mm | |
| Ukupna duljina Lukupno | 75 mm | |
| ⌀ drške Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmin | 30 mm | |
| Interpolacija ⌀ Dmaks | 30 mm | |
| Interpolacija ap | 0,9 mm | |
| Kut uranjanja αmaks | 0,89 stupanj | |
| Max duljina uranjanja L za αmaks | 12,85 mm | |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | AP.. 0602.. | |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 215605 16/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197409560 | |
| Broj proizvođača | 215605 16/3 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |