{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Tang | |
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 7 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Kutno glodanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalna dubina reza ap maks | 12 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | LO.. 130708 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215122 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197861429 |