GARANT Softcut HSI široka podjela, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/4mm

Artikl br.: 214855 50/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Serija Softcut®
Promjer oštrica 50 mm
Promjer rupe za pričvršćivanje 22 mm
Podesni kut 90 stupanj
Broj aktivnih oštrica (obodno) 4
Vrsta rezne pločice za montažu P
Broj vrsta reznih pločica 1
Broj reznih pločica, ukupno 4
Duljina izboja 40 mm
Ukupna duljina 40 mm
Smjer rezanja desno režuće
Postupak obrade Kutno glodanje
Vrsta proizvoda kutna glodača glava
Dubina rezanja maks. 10 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 214855 50/4
EAN / GTIN 4045197549891
Broj proizvođača 214855 50/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iznimno miran rad omogućuje pozitivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje.

Upotreba:

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

Napomena:

Za precizne 90° kutove odaberite ap = 8 mm.
Da biste mogli koristiti sve 4 oštrice, izmjenjiva pločica se mora uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu).
GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,0 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu