Planska glodača glava 45° 160/7 mm

Artikl br.: 213890 160/7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 160 mm
Broj oštrica Z 7
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 178 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1203..
Stezni vijak za izmjenjivu pločic 219862 (25IP; 6 Nm)
Podložna
pločica
219860
Stezni vijak za podlošku 219861 (TX8)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213890 160/7
EAN / GTIN 4045197666574

Opis

Izvedba:

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala.
Za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu