{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Power Q | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularna glodala; Uranjanje; Ukopavanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 92 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 1 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,92 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 37,43 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XDM.090416 | |
Kut rezne oštrice κ | 16 stupanj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 |