{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,16 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 204014 16 | |
EAN / GTIN | 4045197886743 |