{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Drška | Cilindrična drška s h6 | |
| ⌀-područje | 2,200 mm - 2,690 mm | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
| Duljina izboja L1 | 33 mm | |
| Ukupna duljina L | 57 mm | |
| Broj oštrica Z | 4 | |
| ⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
| Broj artikla | 162830 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406133719 | |
| Broj proizvođača | 162830 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |